Giliojo užspaudimo veržtuvai, Iškyša / užveržimo ribos: 200/400mm

Prekės Nr.: 860300 200/400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Iškyša / užveržimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 35×11 mm
Užveržimo tarpas 400 mm
Išnešimas 200 mm
Svoris 3,2 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 860300 200/400
EAN / GTIN 4008158012414
Gamintojo numeris TGN40T20K
Gamintojas BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės ilgi prispaudikliai iš kaliojo ketaus giliam užspaudimui, tvirta, pilno profilio kreipiančioji su grioveliais. Lengvaeigis plieninis sraigtas, su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte. Greitaveikis reguliatorius, patikimai užspaudžiantis. T formos rankena galima užspausti didele užspaudimo jėga naudojant nedaug jėgos. Užspaudimo jėga iki 7000 N.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį