Perjungiamas veržtuvas darbui viena ranka 650 mm

Prekės Nr.: 860280 650
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 20×5 mm
Plėtimo ribos 75 mm - 685 mm
Užveržimo tarpas 650 mm
Išnešimas 85 mm
maksimali užspaudimo jėga 1 200 Nm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860280 650
EAN / GTIN 4008158028552
Gamintojo numeris DUO65-8

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto plieno, juodinta. Slystamoji apkaba, atraminis padas, korpusas ir slėgtuvo svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtino poliamido (atsparaus smūgiams). Didelės, plokščios užspaudžiamosios plokštumos − galima spausti aplink kreipiančiąją. Praktiška rankenėle galima greitai perjungti užspaudimo funkciją į plėtimo. Greitas reguliavimas atlaisvinimo svirtimi.

Paskirtis:

Universalus pritaikymas, patogus darbas viena ranka nedidele užspaudimo jėga (iki 1200 N). Greitas perjungimas tarp užspaudimo ir plėtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį