{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kreipiančiosios skerspjūvis | 19×6 mm | |
Užveržimo tarpas | 450 mm | |
Išnešimas | 60 mm | |
maksimali užspaudimo jėga | 2 000 Nm | |
Produkto rūšis | Veržtuvas |
Produkto numeris | 860271 450 | |
EAN / GTIN | 4008158040820 | |
Gamintojo numeris | GK45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Korpusinis veržtuvas, Užveržimo tarpas: 450mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
28,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 60 mm | 90 mm |
maksimali užspaudimo jėga | 2 000 Nm | |
Kreipiančiosios skerspjūvis | 19×6 mm | 20×6 mm |
Užveržimo tarpas | 450 mm | 450 mm |
Plėtimo ribos | 200 mm - 715 mm | |
Produkto rūšis | Veržtuvas | Veržtuvas |