Kišeniniai įrankiai 60

Prekės Nr.: 846010 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 073 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 58 mm
    Aukštis 9 mm
    Funkcijų skaičius 7
    Rankenos medžiaga ABS / Cellidor
    Spalva Oranžinis, permatomas
    Svoris 21 g
    Užfiksuojama geležtė ne
    Geležtė darbui viena ranka ne
    Produkto rūšis Daugiafunkciai peiliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 846010 60
    EAN / GTIN 2050001911940

    Aprašymas

    Modelis:

    Originalūs šveicariški kišeniniai įrankiai pasižymi išskirtine kokybe, tikslumu, patogumu naudoti ir funkcionalumu. Ilgis 58 mm. Su peiliuku, nagų dilde su atsuktuvu, žirklėmis, pincetu, dantų krapštuku ir rakto pakabuku.

    Funkcija:

    1. Peiliukas, mažas
    2. Nagų dildė su
    3. –  atsuktuvu 2,5 mm
    4. Žirklės
    5. Pincetas
    6. Dantų krapštukas
    7. Žiedas raktams

    Paskirtis:

    Kaip „stebuklinga lazdelė bėdoje“ šis kišeninis įrankis Jus lydės tiek darbe, tiek laisvalaikio metu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį