Liniuotė pjovimui 1000 mm

Prekės Nr.: 845360 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 1 000 mm
    Pagrindo plotis 40 mm
    Pirštų apsaugos aukštis 18,5 mm
    Produkto rūšis Liniuotė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 845360 1000
    EAN / GTIN 4975364165008
    Gamintojo numeris CTG-SL1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Lengvas tuščiaviduris korpusas iš aliuminio su pirštų apsauga ir nerūdijančio plieno kreipiančioji geležtei prilaikyti. Guma aptraukta minkšta apačia neleidžia nuslysti ir subraižyti pjaunamą medžiagą

    Paskirtis:

    Užtikrina saugų ir tiesų pjūvį. Liniuote greitai pamatuojama pjaunama medžiaga.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį