Surinkimo indas, mažas

Prekės Nr.: 845135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 33,5 mm
Aukštis 124,5 mm
Gylis 25 mm
Produkto rūšis Indas naudotoms geležtėms surinkti

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Gamintojo numeris SAFE SNAP SS001

Aprašymas

Modelis:

Indas saugiam naudotų geležčių laikymui arba panaudotų utilizavimui.
Maža, patogi dėžutė su atidarymo mechanizmu. Todėl, ištuštinus dėžutę, ją vėl galima naudoti.

Paskirtis:

Indas naudotoms geležtėms laikyti, pvz.: nulaužiamoms, trapecinėms, kablinėms, skalpelių ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį