Universalus peilis su 2K rankena su 1 geležte Razar Black, 25 mm

Prekės Nr.: 845120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 100 mm
    Geležtės plotis 25 mm
    Geležtės storis 0,7 mm
    Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
    Produkto rūšis Peiliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 845120
    EAN / GTIN 4975364111920
    Gamintojo numeris DC660W

    Aprašymas

    Modelis:

    Patogi 2-jų komponentų rankena su maloniu elastomero paviršiumi. Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės, labai aštrios ir patvarios. Su 1 nulaužiama geležte, 7-ių dalių.
    Geležtė užsifiksuoja automatiškai.

    Atsarginė dalis:

    Atsarginė geležtė, žr. Nr. 845125 dyd. 10.