Universalus peilis su fiksuojamu slankikliu su 3 geležtėmis, 9 mm

Prekės Nr.: 844955
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 938 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 130 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Gamintojo numeris LC309P/YOHOF

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Smūgiams atsparaus plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 844910 dyd. 10), 13 dalių, 9 mm pločio. Slankiklyje integruotas fiksavimo mechanizmas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Universalus peilis su fiksuojamu slankikliu su 3 geležtėmis, 9 mm

Universalus peilis su fiksuojamu slankikliu su 3 geležtėmis, 9 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 938 vnt. yra sandėlyje
4,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 939 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 808 vnt. yra sandėlyje
3,52 €
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13 13 13
Geležtės plotis 9 mm 9 mm 9 mm
Geležtės ilgis 80 mm 80 mm 80 mm
Geležtės storis 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Produkto rūšis Peiliai Peiliai Peiliai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį