Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm, 30° smaigalys „multisharp“, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844918 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,45 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 73 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
Geležčių skaičius 10
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Gamintojo numeris 1736-AB102-S26493

Aprašymas

Modelis:

Juoda geležtė ‑ Lutz® multisharp, Premium grūdintos bei puikiai užgaląstos geležtės.
Smaila 30° geležtė, 7-ių dalių − tiksliems, švariems pjūviams.
Labai tiksliai ir ypatingai aštriai išgaląsta geležtė.

Tinka:

Universalus peilis Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį