Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „multisharp“ 10

Prekės Nr.: 844917 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,45 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
842 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Geležčių skaičius 10
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844917 10
EAN / GTIN 2050001962409
Gamintojo numeris 1728.0400

Aprašymas

Modelis:

Juoda geležtė ‑ Lutz® multisharp, Premium grūdintos bei puikiai užgaląstos geležtės.
Labai tiksliai ir ypatingai aštriai išgaląsta geležtė.

Tinka:

Universalus peilis Nr. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį