Atlenkiami peiliai, Tipas: 1

Prekės Nr.: 844620 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
3 276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenos ilgis 90 mm
Geležtės ilgis 70 mm
Produkto rūšis Universalus peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844620 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197484697
Kopijuoti
Gamintojo numeris 844620 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Fiksuojamas lenktinis peilis su nerūdijančia geležte. Rankena iš aliuminio su neslidžiais įdėklais ir spaustuku prisegti prie diržo.

Privalumai:

Greitai ir paprastai atlenkiama ir užlenkiama geležtė.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį