Universalus peilis 40 mm

Prekės Nr.: 844471 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DK-TNMN
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 170 mm
Svoris 72 g
Produkto rūšis Universalus peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Gamintojo numeris DK-TNMN

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas universalus peilis įvairioms užduotims. Fiksuota, ištisinė geležtė su 2 komponentų rankena, patvari rankena gale, kad būtų išvengta smūgio. Su apsauginiu gaubteliu.

Paskirtis:

Su vienu peiliu galima: pjauti, grandyti, skaptuoti, pašiaušti, nuimti izoliaciją.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį