Diržo dėklas su segtuku, Tipas: M

Prekės Nr.: 842200 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 215 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 28 mm
Medžiaga Nailonas
Tvirtinimas Spaustukas prie diržo; su lipukais
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Produkto rūšis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Gamintojo numeris 992108

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos diržo kišenės iš patvaraus nailono tiksliai priderintos pagal MARTOR peilius ir žirkles. Tvirtinimo galimybė naudojant segtuką arba lipuką.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį