Saugus peilis SECUBASE 383 su 1 geležte 1

Prekės Nr.: 842100 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 170,5 mm
Rankenos medžiaga Stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas
Reguliuojama daugiapakopė geležtė taip
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Gamintojo numeris 383001.02

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, kurio pjovimo gylis 7 – 73 mm, (reguliuojamas 7 pakopomis) geležtė įtraukiama automatiškai. Ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko, tvirtas metalinis bėgelis viduje geležtės kreipimui. Saugus ir lengvas geležčių keitimas. (Atsarginė geležtė Nr. 842072, dyd. 10, geležtė su dantukais Nr. 842073 dyd. 10.) Kairiarankiams tereikia kokybišką geležtę vieną kartą pasukti rankenoje.

Paskirtis:

Pjauna kaip lenktinis peilis, tik saugiau – pvz., storesnes medžiagas: stiroporą ir poroloną, statybinį putplastį ir izoliacines medžiagas, kartoną iki 4 sluoksnių, maišus ir visų rūšių plėvelę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį