Atsarginių geležčių rinkinys 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 842072 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,64 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 718 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 109,4 mm
Geležtės plotis 17,9 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 0
Geležčių skaičius 10
Užgalandimas Dvipusis
Geležtės briaunos 2 lizdų
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842072 10
EAN / GTIN 4002632911385
Gamintojo numeris 7960

Aprašymas

Tinka:

Saugūs peiliai Nr. 842070; 842100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį