Saugus peilis SECUMAX CARDYCUT 10 vnt. 10

Prekės Nr.: 842045 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 71 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842045 10
EAN / GTIN 4002632801389
Gamintojo numeris 0054691212

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinis saugus peilis su viduje paslėpta geležte. Trumpa peilio noselė pjūviams mažu spinduliu. Nerūdijanti, TiN dengta geležtė.
Lengvas (6,5 g) ir siauras (3 mm) kortelės formos peilis iš skaidraus plastiko – geresnė optinė pjūvio kontrolė.

Paskirtis:

Specialiai skirtas plonoms plėvelėms ir plonam popieriui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį