Saugus peilis SECUMAX 320 su 1 geležte 1

Prekės Nr.: 842026 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 158 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Gamintojo numeris 3200011002

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis su viduje paslėpta geležte (4-gubai panaudojamas) ir papildomu dviejų įpjovimo gylių (3,5 mm / 5,0 mm) peiliuku lipniai juostai. Ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko su Soft-grip. Saugus ir lengvas geležčių keitimas.

Paskirtis:

Visų plėvelių rūšių (storų ir plonų), plastikinių apvalkalų, odos ir diržų ekspertai.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė Nr. 842038 dyd. 10 arba keraminė geležtė Nr. 842065 dyd. 2C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį