Saugių peilių rinkinys SECUMAX 150 10 vnt. 10

Prekės Nr.: 842015 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 148 mm
    Produkto rūšis Saugus matuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 842015 10
    EAN / GTIN 4002632972133
    Gamintojo numeris 15000112

    Aprašymas

    Modelis:

    Vienkartinis saugus peilis su viduje paslėpta geležte ir geležtės galvute „trys viename“ pjovimui, skutimui ir brėžimui. Ergonomiška, lengva rankena (24 g) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.

    Paskirtis:

    Visoms standartinėms pjaunamoms medžiagoms – ar tai būtų plėvelė, plastikinis apvalkalas, lipni juosta ar 2 sluoksnių kartonas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį