Atsarginis pjovimo diskelis iš HSS-E (kobaltinis plienas)

Prekės Nr.: 839880
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
987 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo disko ⌀ 12 mm
Pjovimo disko storis 5 mm
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839880
EAN / GTIN 7290003234721
Gamintojo numeris BN8043

Aprašymas

Modelis:

HSS-E (kobaltinis plienas).

Tinka:

Lakštinio metalo užvartų nuėmiklis Nr. 839860.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį