Pleištinių griovelių užvartų nuėmiklis su teleskopiniu kotu ir pjovimo plokštele, dyd. 11

Prekės Nr.: 839705
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm - 230 mm
Rankenos modelis 2K rankenos apvalkalas
kai pleištinių griovelių plotis 2,4 mm - 11 mm
Rankenos medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Gamintojo numeris NG3300

Aprašymas

Modelis:

2K rankena su teleskopiniu kotu ir viena keičiama pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Pleištinių griovelių užvartų nuėmiklis skylėse arba velenuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį