Mini skutiklis su teleskopiniu kotu ir mini skutimo geležte, tiesia

Prekės Nr.: 839670
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 170 mm - 240 mm
Rankenos modelis 2K rankenos apvalkalas
Rankenos medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839670
EAN / GTIN 7290005395482
Gamintojo numeris NG3700

Aprašymas

Modelis:

2K rankena su teleskopiniu kotu ir keičiama skutimo geležte.
Su tiesia mini skutimo geležte 2,5×50 mm kruopščiam skutimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį