Atsarginė geležtė su varžtu 3HM

Prekės Nr.: 839660 3HM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 10 mm - 22 mm
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839660 3HM
EAN / GTIN 7290005398155
Gamintojo numeris BR3101

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

kietmetalio.

Tinka:

Skylių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis Nr. 839650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį