Užvartų nuėmiklio geležtė su TiN danga N2

Prekės Nr.: 839030 N2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 406 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 2,6 mm
    visas ilgis 20 mm
    Medžiaga HSS-TiN
    Tipas N2
    tinka dešininė + kairinė
    nuimti užvartas nuo žalvaris, ketus
    Danga TiN
    Produkto rūšis Geležtė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 839030 N2
    EAN / GTIN 7290003234592
    Gamintojo numeris BN2012

    Aprašymas

    Pastaba:

    N tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais Nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 ir 839890.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį