Užvartų nuo kiaurymių nuėmimo galvutė 90°, su HSS kotu, TiN danga 10,4 mm

Prekės Nr.: 838611 10,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ 10,4 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Gamintojo numeris BC1044

Aprašymas

Modelis:

Skriejikiniu mechanizmu lengvas ir švarus užvartų nuėmimas ir nusklembimas nuo kiaurymių skirtingose apdirbamose medžiagose.

Tinka:

Roto-Drive užvartų nuėmikliai Nr. 838605 / 838611.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį