Užvartų nuėmiklio geležtė iš kietlydinio, Tipas: S10

Prekės Nr.: 838550 S10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 822 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 3,2 mm
visas ilgis 43 mm
Medžiaga kietlydinis
Tipas S10
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo kietas plienas, plastikas
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838550 S10
EAN / GTIN 7290003234868
Gamintojo numeris BS1016

Aprašymas

Pastaba:

S tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais: 838350; 838400; 838410; 838420; ir 838430.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį