Skutimui ir montavimui skirtas rinkinys 4

Prekės Nr.: 837880 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 054 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įrankių skaičius 4
    Produkto rūšis Skutikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 837880 4
    EAN / GTIN 4045197604248
    Gamintojo numeris 837880 4

    Aprašymas

    Modelis:

    Laiptuota skutiklio geležtė iš chromo vanadžio plieno (57 HRC). Gilintuvas, tvirtas kablys ir tarpiklių kėliklis su šoninėmis nuožulomis pagaminti iš chromo vanadžio plieno. Patogi 2 komponentų rankena.

    Paskirtis:

    Galima naudoti skutimui, užgriebimui, reguliavimui, montavimui ir kitiems darbams.

    Tiekiama:

    Skutiklio geležtės ilgis: 125 mm
    Gilintuvo smailės ilgis: 117 mm
    Kablio geležtės ilgis: 80 mm
    Tarpiklių kėliklio geležtės ilgis: 125 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį