Skutiklis SCRAPEX ARGENTAX su 1 geležte

Prekės Nr.: 837740
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės plotis 39 mm
visas ilgis 165 mm
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837740
EAN / GTIN 4002632906183
Gamintojo numeris 693040M-23
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas skutiklis su suapvalinta rankena, dešiniarankiams ir kairiarankiams. Paprastas ir lengvas geležčių keitimas be jokių įrankių (atsarginės geležtės Nr. 837745 / 837746).
Galima uždėti apsauginį gaubtą, todėl saugu transportuoti.

Paskirtis:

Likučių pašalinimui, pvz., nuo etikečių, ant lygių paviršių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį