Skutiklis tiksliosios mechanikos darbams su medine rankena

Prekės Nr.: 836320
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Geležtės ilgis 85 mm
    Geležtės plotis 7 mm
    visas ilgis 175 mm
    Rankenos medžiaga Mediena
    Geležtės medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Produkto rūšis Skutikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 836320
    EAN / GTIN 4049002021145
    Gamintojo numeris R460 200 0

    Aprašymas

    Modelis:

    Plona tribriaunė tuščiavidurio profilio geležtė.
    Chromo vanadžio plienas, medinė rankena.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį