Tribriaunis skutiklis 150 mm

Prekės Nr.: 836010 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8350 C
Geležtės ilgis 150 mm
Geležtės plotis 14 mm
visas ilgis 250 mm
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 836010 150
EAN / GTIN 4049002002977
Gamintojo numeris R462 300 0

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunė profilinė geležtė iš chromo vanadžio plieno, medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 C

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį