Apvalių lakštinio metalo skylmušių rinkinys „UNF“⌀ 16,2 – 63,5 mm plastikiniame lagamine, Tipas: 1

Prekės Nr.: 834555 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169
Gamintojo numeris 834555 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pramuštuvai ir suspaudimo varžtai su UNF smulkiu sriegiu. Su atraminio guolio varžtais trinčiai sumažinti. Galima derinti su populiariausių gamintojų lakštinio metalo skylmušiais, turinčiais UNF sriegį.

Tiekiama:

Po 1 pramuštuvą su matricomis kiaurymės ⌀ 16,2 (skirta M16) − 20,4 (skirta M20 arba PG13) − 22,5 (skirta M22 arba PG16) − 25,4 (skirta M25) − 32,5 (skirta M32) − 40,5 (skirta M40) − 50,5 (skirta M50) − 63,5 (skirta M63).
⌀ 16,2 25,4 su 3/8 colio UNF-sriegiu ir ⌀ 32,5 − 63,5 su 3/4 colio UNF-sriegiu.
2 rutuliniai guoliai suspaudimo varžtams 3/8 colio − UNF, 40 mm.
1 rutulinis guolis suspaudimo varžtams 3/4 colio − UNF, 65 mm.
1 rutulinis guolis suspaudimo varžtams 3/4 colio − UNF, 65 mm.
1 HSS-pakopinis grąžtas ⌀ 6 − 21 mm).
1 Patvarus plastikinis lagaminas, matmenys 340×280×90 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį