{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 20 mm | |
Suspaudimo varžtas | M10×1×45 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 11 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 17 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 1,75 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 1,25 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834100 20 | |
EAN / GTIN | 2050001002532 |