Laikiklis pramušimo peiliui 2-50 mm

Prekės Nr.: 832155 2-50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramušimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramušimo ribos 2 mm - 50 mm
Produkto rūšis Pramušimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 832155 2-50
EAN / GTIN 3700825601389

Aprašymas

Tinka:

Laikiklis: Nr. 832125

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį