Tarpiklių pjoviklis 400

Prekės Nr.: 831400 400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribų ⌀ 26 mm - 400 mm
Produkto rūšis Tarpiklių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 831400 400
EAN / GTIN 4251484838115
Gamintojo numeris U1-2

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas tvirtinamas spaustuvuose. Prizminė kreipiančioji su skale, sudalinta mm. Peilio ir rankenos padėtis ant prizminės kreipiančiosios reguliuojama. Atraminė plokštė su kieta chromo danga.

Funkcija:

Sandarinimo medžiagą pradurti (⌀ 18 mm), įtvirtinti ant atraminės plokštės, išpjauti žiedą. Komplekte yra pramuštuvas su rankena ⌀ 18 mm.

Atsarginė dalis:

Atsarginis peilis Nr. 831100, peilio laikiklis Nr. 831200.