Tarpiklių pjoviklis 200

Prekės Nr.: 831400 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribų ⌀ 26 mm - 200 mm
Produkto rūšis Tarpiklių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 831400 200
EAN / GTIN 4251484838108
Gamintojo numeris U1-1

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas tvirtinamas spaustuvuose. Prizminė kreipiančioji su skale, sudalinta mm. Peilio ir rankenos padėtis ant prizminės kreipiančiosios reguliuojama. Atraminė plokštė su kieta chromo danga.

Funkcija:

Sandarinimo medžiagą pradurti (⌀ 18 mm), įtvirtinti ant atraminės plokštės, išpjauti žiedą. Komplekte yra pramuštuvas su rankena ⌀ 18 mm.

Atsarginė dalis:

Atsarginis peilis Nr. 831100, peilio laikiklis Nr. 831200.