Lenktuvas 8 mm

Prekės Nr.: 823602 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus lenkimo aukštis 60 mm
Spindulys R1 8 mm
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 823602 8
EAN / GTIN 2050001933218
Gamintojo numeris HBA.014.032.11

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo elementas 180°.

Tinka:

Profilių lentuvas: Nr. 823600 dyd. 60

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį