Vamzdžių lankstytuvas „Arcus“ su segmentais lagamine 12-22 mm

Prekės Nr.: 822010 12-22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 12; 15; 18; 22 mm
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Pakuotė Lakštinio plieno dėžė
Lenkimo segmentų skaičius 4
Vamzdžių lankstytuvų skaičius 1
Slankiklių skaičius 4
maksimalus lenkimo kampas 180 laipsniai
Lenkimo segmento medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Slankiklio medžiaga stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 822010 12-22
EAN / GTIN 4044942096673
Gamintojo numeris 154003 A

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo segmentai ir slankikliai yra iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido, tai reiškia, yra labai tvirti ir tuo pačiu lengvi. Lenkimo segmentai keičiami pagal skirtingus vamzdžių ⌀. Vamzdžių lankstytuvu galima dirbti stacionariai, įstačius jį į spaustuvus arba laikant rankose.

Paskirtis:

Lenkti tiek minkštus, tiek kietus varinius vamzdžius, varinius vamzdžius su termoizoliacija, plieninius, aliumininius ir nerūdijančio plieno vamzdžius, kurių išorinis skersmuo 10 - 22mm (nerūdijančio plieno vamzdžių - 12-18 mm). Lenkimo kampas iki 180°. (Maksimalus vamzdžio sienelės storis 1,5 mm, minkšto vario - iki 3 mm, nerūdijančio plieno - iki 1,5 mm.

Turinys:

Vamzdžių lankstytuvas: 1 vnt.
Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis ⌀: 12; 15; 18; 22 mm
Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis ⌀: 12; 15; 18; 22 mm

Tiekiama:

Komplekte yra lenkimo svirtis iš grūdinto plieno, šerdesas, 4 lenkimo segmentai, 4 slankikliai ir specialus purškalas lenkimui, viskas sudėta į lakštinio plieno lagaminą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį