Hidraulinis vamzdžių lankstytuvas 3/8-2

Prekės Nr.: 821150 3/8-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Lenkimo segmentų skaičius 7
Šliaužiklių skaičius 2
Hidraulinių vamzdžių lankstytuvų skaičius 1
Ratukų skaičius 3
maksimalus sienelės storis 5,5 mm
maksimalus lenkimo kampas 90 laipsniai
nominaliajam vamzdžio pločiui 3/8–2 in
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 821150 3/8-2
EAN / GTIN 095691365187
Gamintojo numeris 36518

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas hidraulinis vamzdžių lankstytuvas su uždara hidrauline sistema ir grįžtamosios eigos spyruokle geresnei stūmoklių kontrolei. Šliaužikliai ir lenkimo segmentai iš ketaus, galingas stūmoklis su 450 bar spaudimo slėgiu. Aukštos kokybės stūmoklio tarpikliai užtikrina sistemos hermetiškumą ir padidina patvarumą. Šliaužikliai su lenkimo kampo rodmeniu. Uždara sistema užtikrina saugų vamzdžių lenkimą. Specialios formos svirtis saugo nuo perkrovų. Viskas sudėta į rakinamą medinę dėžę.

Paskirtis:

Lenkti cinkuotus ir juodus plieninius vamzdžius, taip pat ir dujų vamzdžius (3/8 colio - 2 coliai). Lenkimo kampas iki 90°, vamzdžių sienelės iki 5,5mm storio (2 colių vamzdžiai). Patogus darbas, nes vienu rankenos paspaudimu stūmoklis nueina ilga kelią. Universalus naudojimas mašinų, pramoninės įrangos gamyboje, darbams vamzdynuose, šaltkalvystei ir t. t.

Turinys:

Po 1 lenkimo segmentą Nr. 821155: dyd. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Šliaužiklis Nr. 821156: 2 vnt.
hidraulinis vamzdžių lankstytuvas: 1 vnt.
Ratukai: 3 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį