Dėžė iš lakštinio plieno rankiniams sriegtuvams „Central“ C2

Prekės Nr.: 820620 C2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 500 mm
Plotis 280 mm
Aukštis 95 mm
Maks. naudojamų pjovimo galvučių kiekis 9
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 820620 C2
EAN / GTIN 4044942048184
Gamintojo numeris 479803

Aprašymas

Tinka:

Terkšliniai rankiniai sriegtuvai Nr. 820300 / 820310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį