Rankinis sriegtuvas „Central“ lakštinio plieno lagamine 1/2-114

Prekės Nr.: 820300 1/2-114
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN EN 10226
    Pakuotė lakštinio plieno lagamine
    Terkšlinių griebtuvų skaičius 1
    Whithworth vamzdinių sriegių sriegimo galvutė 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 in
    Produkto rūšis Rankinis sriegtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 820300 1/2-114
    EAN / GTIN 4044942047507
    Gamintojo numeris 479015

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjovimo galva greitai pakeičiama paprasčiausiai ją įkišus į terkšlės galvą su greituoju fiksatoriumi. Pjovimo galvos su ilga vamzdine kreipiančiąja ir tiksliai reguliuojamomis pjovimo lūpomis. Pjovimo lūpos yra ypatingai patvarios ir keičiamos. Terkšlė perjungiama į dešininę ar kairinę eigą. Persukus pjovimo lūpas galima sriegti sriegius iki pat sienos (ant trumpų, jau instaliuotų antvamzdžių). Netinka vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno.

    Paskirtis:

    Patogus ir lengvas rankinis sriegtuvas, labai tinkamas pasiimti į statybų aikštelę. Mažas galvos ⌀ leidžia dirbti ankštose vietose.

    Tinka:

    Whitworth vamzdinis sriegis pagal DIN 2999 kūginis 1:16.

    Turinys:

    tinkamos pjovimo galvutės, po 1 vnt. (Whitworth vamzdiniams sriegiams): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 colio;
    terkšlinei svirčiai: 1 vnt.

    Pastaba:

    Šios dalys, pagal paklausimą parduodamos ir po vieną:
    • Terkšlinė svirtis Nr. 820600
    • Lakštinio plieno lagamine Nr. 820620
    • sukomplektuota pjovimo galvutė su užspaudimo lūpomis Nr. 820650 ir atsarginėmis užspaudimo lūpomis Nr. 820670.

    Užsakant prašome nurodyti norimą dydį.