Rankinis sriegtuvas „Central“ lakštinio plieno lagamine 1/2-2

Prekės Nr.: 820300 1/2-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN 10226
Pakuotė lakštinio plieno lagamine
Terkšlinių griebtuvų skaičius 2
Whithworth vamzdinių sriegių sriegimo galvutė 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 in
Produkto rūšis Rankinis sriegtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 820300 1/2-2
EAN / GTIN 4044942047521
Gamintojo numeris 479017 A

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galva greitai pakeičiama paprasčiausiai ją įkišus į terkšlės galvą su greituoju fiksatoriumi. Pjovimo galvos su ilga vamzdine kreipiančiąja ir tiksliai reguliuojamomis pjovimo lūpomis. Pjovimo lūpos yra ypatingai patvarios ir keičiamos. Terkšlė perjungiama į dešininę ar kairinę eigą. Persukus pjovimo lūpas galima sriegti sriegius iki pat sienos (ant trumpų, jau instaliuotų antvamzdžių). Netinka vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno.

Paskirtis:

Patogus ir lengvas rankinis sriegtuvas, labai tinkamas pasiimti į statybų aikštelę. Mažas galvos ⌀ leidžia dirbti ankštose vietose.

Tinka:

Whitworth vamzdinis sriegis pagal DIN 2999 kūginis 1:16.

Turinys:

tinkamos pjovimo galvutės, po 1 vnt. (Whitworth vamzdiniams sriegiams): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 colio
terkšlinei svirčiai: 2 vnt.

Pastaba:

Šios dalys, pagal paklausimą parduodamos ir po vieną:
  • Terkšlinė svirtis Nr. 820600
  • Lakštinio plieno lagamine Nr. 820620
  • sukomplektuota pjovimo galvutė su užspaudimo lūpomis Nr. 820650 ir atsarginėmis užspaudimo lūpomis Nr. 820670.

Užsakant prašome nurodyti norimą dydį.