Plastikinių vamzdžių žnyplės PerfectCut 20 mm

Prekės Nr.: 819770 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai ⌀ iki (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Perfect Cut
kai ⌀ iki 20 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 819770 20
EAN / GTIN 4049002139857
Gamintojo numeris R502 1001 6

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas rankenos dizainas ir universali atrama teisingam kampo nustatymui. Automatinis atidarymas dėl spyruoklės mechanizmo. Tinka visiems standartiniams skysčių, daugiasluoksniams ir pneumatiniams vamzdžiams / žarnoms, kurių ⌀ nuo 4 iki 20 mm .

Atsarginė dalis:

Atsarginius peilius rasite Nr. 819775.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį