Plastikinių vamzdžių žnyplės, Kai ⌀ iki: 42mm

Prekės Nr.: 819670 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai ⌀ iki (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai ⌀ iki 42 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Gamintojo numeris 819670 42

Aprašymas

Modelis:

Žirklės lengvam plastikinių vamzdžių pjovimui. Platus atraminis paviršius pjovimui stačiu kampu. Keičiami, specialiai grūdinti peiliai.
Žirklių korpusas iš ergonomiško magnio slėginio liejinio su gumuotomis rankenomis. Konstruktyvi krumpliastiebio ir peilio visuma užtikrina tikslią peilių pastūmą. Peilis yra su PTFE nekibia danga, puikiai slysta. Peilių keitimas be įrankių užtikrinamas greitąja keitimo sistema.

Paskirtis:

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui. (Kai sienelės labai plonos, naudojimo galimybės labai ribotos.) Ypač tinka paruošti vamzdžių movas suvirinimui. Plastikinių vamzdžių žnyplės lengvam pjovimui.

Pastaba:

Žirkles žarnoms žr. Nr. 769940, 769960 ir 769980.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį