{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | TubiX | |
Pjovimo ratuko ⌀ | 20 mm | |
Pjovimo ratuko plotis | 6,2 mm | |
Pjovimo ratuko kiaurymė | 7,8 mm | |
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ | 6 mm - 35 mm | |
Ilgis | 180 mm | |
Plotis | 65 mm | |
Aukštis | 40 mm | |
Svoris | 375 g | |
Produkto rūšis | Vamzdžių pjoviklis |
Produkto numeris | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Gamintojo numeris | 90 31 02 BK |