Vamzdžių pjoviklis DP50, skirtas HT vamzdžiams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 818190 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 50 mm
Ilgis 202 mm
Svoris 294 g
tinka žaliavai VA; Aliuminis; žalvaris; Varis
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Gamintojo numeris 90 23 01 BK
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Įrankio korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko. Be įrankių keičiama geležtė pagaminta iš aukštos kokybės guolių plieno. Optimalus vamzdžio kreipimas ir lengvas pjovimas dėl slydimo guolio ir savaime besireguliuojančių ritinėlių. Dėl pjovimo geležtės su spyruokle pjovimo metu nereikia varginančio reguliavimo.

Privalumai:

Vienas įrankis, dvi funkcijos, trys skersmenys. Vienu žingsniu lengvai ir švariai nupjaukite ir nusklembkite įprastus plastikinius nuotekų vamzdžius. Glotnus pjūvis: Jokio pakartotinio reguliavimo, šlifavimo ir sumažinta sandariklio užsikimšimo ar pažeidimo rizika.

Paskirtis:

Pjauna HT ir daugelį kitų plastikinių vamzdžių, kurių ⌀ 32, 40 arba 50 mm, o sienelių storis iki 2,4 mm. Lengvas padėties nustatymas dėl aiškaus atskyrimo taško vaizdo. Galimas tolesnis arba preciziškas pjovimas nuo maždaug 10 mm pjūvio ilgio.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė Nr. 818191 dyd. 1 ir atsarginė greitojo keitimo ašis Nr. 818192 dyd. 1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį