Universalus vamzdžių pjoviklis

Prekės Nr.: 818150
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 19 mm
Pjovimo ratuko plotis 6,2 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 4,85 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 6 mm - 76 mm
Ilgis 245 mm - 325 mm
Plotis 100 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius 4
Pjovimo ratukų skaičius 1
Aukštis 40 mm
Svoris 880 g
tinka žaliavai VA; Aliuminis; žalvaris; Varis
su terkšlės funkcija ne
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 818150
EAN / GTIN 4045197595645
Gamintojo numeris 818150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija atlaiko didžiausias apkrovas. Švarus ir užtikrintas pjūvis 4-iais iš eilės išdėstytais kreipiamaisiais ratukais.
Pagrindinis korpusas iš aliuminio slėginio liejinio. Terkšlės principu ir grįžtamąja spyruokle greitai reguliuojamas sraigtas. Su atsarginiais pjovimo ratukais Nr. 818110.

Privalumai:

Labai patvarus, nes pjovimo ratukas dengtas TiN danga. Jėgas tausojantis ir laiką taupantis darbas:
  • Ergonomiška rankena
  • Lengva konstrukcija
  • Kreipiamieji ir pjovimo ratukai su adatiniais guoliais
  • Išimamas rankinis užvartų nuėmiklis su TiN danga dengta S20 geležte.

Paskirtis:

Universalus nerūdijančiojo plieno, aliuminių, žalvarinių ir varinių vamzdžių pjovimas.

Atsarginė dalis:

Atsarginis pjovimo ratukas Nr. 818110.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį