Atsarginis pjovimo ratukas plieniniams vamzdžiams 4 in

Prekės Nr.: 815230 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžių pjovikliui (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 41 mm
Pjovimo ratuko plotis 23 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 9,7 mm
Produkto rūšis Pjovimo ratukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 815230 4
EAN / GTIN 4045197524508
Gamintojo numeris 815230 4

Aprašymas

Tinka:

Vamzdžių pjovikliui Nr. 815030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį