Vamzdžių pjoviklis su 1 pjovimo ratuku plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 4in

Prekės Nr.: 815030 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžiams iki (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 41 mm
Pjovimo ratuko plotis 23 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 9,7 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 2−4 in
Kreipiamųjų ratukų skaičius 2
Pjovimo ratukų skaičius 1
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 815030 4
EAN / GTIN 4045197524515
Gamintojo numeris 815030 4

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto štampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. Pjovimo ratukai plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. Kreipiamieji ratukai iš specialaus plieno, chromuoti.

Paskirtis:

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.
Pjaunant automatiškai užvalcuojama išorinė užvarta. Po pjovimo galima iškart sriegti sriegį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį