Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis 54E mm

Prekės Nr.: 814920 54E
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžių ⌀ 10 mm - 54 mm
Paskirtis Inox; Plienas; Varis; Aliuminis
Medžiaga grūdintas specialus plienas
Korpuso medžiaga Anoduotas aliuminis
galima nuimti užvartas mašininiu būdu taip
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 814920 54E
EAN / GTIN 4044942085844
Gamintojo numeris 113835 A

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš anoduoto aliuminio, užvartų nuėmiklio kūgis iš grūdinto specialaus plieno.
Su išoriniais 6-briauniais iš abiejų pusių − užvartų nuėmimui elektriniu arba pneumatiniu prietaisu (iki 300 aps./min).

Paskirtis:

Profesionalus užvartų nuėmimas iš vidaus ir išorėje nuo specialaus plieno, plieninių, varinių, plastikinių ir aliuminių vamzdžių.