Modelis:
Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros darbui sunkiai prieinamose vietose. Suderinama su visais RUNPOTEC produktais su RTG ⌀ 6 mm, pvz.: PowerRex (Nr.
814868), Runposticks (Nr.
814877), Runpo1 (Nr.
814865) ir stiklo pluošto lazdelė (Nr.
814882).
- 3,5 colio TFT LCD spalvotas ekranas; židinio nuotolis 30 mm – 80 mm.
- Kameros galvutė su 345000 pikselių (640×480); paveikslo kampas 64°.
- Kameros galvutėje integruotos 6 LED lemputės.
- Apsaugos klasė IP 67 (kameros galvutė ir kabelis).
- 230V arba akumulistorius.
Paskirtis:
Puikiai tinka vamzdžiams (iš vidaus ⌀ 14 mm), pakabinamoms luboms, velenams ir grindiniams ortakiams, techninei priežiūrai ir sistemos patikrinimams.
Tiekiama:
1 Runpocam RC2 kamera su kabeliu (30 m) su rite sistemos lagamine, po 1 2-lizdį USB įkrovimo kištuką 230 V ir 12 V (Kfz), 1 USB kabelis 3 m, 1 LED akumuliatorinis našus šviestuvas 320 lumenų su įkrovimo kabeliu, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo slankiklis su priekiniu sriegiu, 1 sisteminis slankiklis, 1 magnetinių gaudyklių rinkinys, 1 jungiamasis sriegis SET RTG ⌀ 6 mm, 1 sugavimo kablys, 1 palenkiamas antgalis 12 cm, 1 srieginis antgalis RC2.