Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto Kati® Blitz compact plastikinėje dėžėje 20 m

Prekės Nr.: 814870 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Juostos ilgis 20 m
    Maksimali įkabinimo juostos apkrova 5 kN
    Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. 1 kN
    Produkto rūšis Kabelių įtraukimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 814870 20
    EAN / GTIN 4044489018206
    Gamintojo numeris 101820

    Aprašymas

    Modelis:

    3 mm storio stiklo pluošto virvė, atspari tempimui ir tuo pačiu labai lanksti; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.
    Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su M5 sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti spyruoklines kreipiamąsias galvutes, traukimo virves arba traukiamąsias ąsas. Galimas iki 30 mm spindulio.

    Tiekiama:

    Su priedais, viskas saugiai sudėta į plastikinę apvalią dėžę: 2 spyruoklinės kreipiamosios galvutės ⌀ 7 ir ⌀ 10 mm, 5 ąsos, 1 kabelio traukimo virvė 6 9 mm, 5 galinės įvorės, 3 jungiamosios įvorės, 1 specialūs klijai 3 g, 1 Power Disk.